Slėgio reguliatorius 0,5−10 bar, Vidinis sriegio ⌀: 1/2in

Prekės Nr.: 080012 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vidinis sriegio ⌀ (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis (H) 248 mm
Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 3-jų dalių 202 mm
Srautas 3-jų dalių techninės priežiūros bloke 3 100 l/min
Vidinis sriegio ⌀ 1/2 in
Produkto rūšis Slėgio reguliatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080012 1/2
EAN / GTIN 4047322129404
Gamintojo numeris 120563

Aprašymas

Modelis:

Pagal poreikį surenkamas techninės priežiūros blokas, jį galima kaip nori praplėsti jungiamaisiais paketais.
Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema)techninės priežiūros blokas, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.

Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio reguliatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį