Pneumatinis graviravimo brėžiklis, Tipas: 140EP

Prekės Nr.: 079709 140EP
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas 140EP
maksimalus oro poreikis 30 l/min
Smūgių dažnis 190 Hz
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/8 in
Svoris 0,2 kg
Darbinis triukšmas 75 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 5 m/s2
17 mm
Ilgis 140 mm
Produkto rūšis Graviravimo brėžiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079709 140EP
EAN / GTIN 663023168098
Gamintojas Ingersoll-Rand Industrial Ireland L, Lakeview Drive 165, K67 EW96 DUBLIN, Ireland, www.ingersollrand.com

Aprašymas

Modelis:

Patogus pneumatinis graviravimo brėžiklis lengvai graviruoja net ir kiečiausius paviršius. Dėl ergonomiško dizaino su minkšta gumine rankena ir siauru korpusu, tinka naudoti nuolat.

Tiekiama:

Su 1,5 m PVC žarna.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį