{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatic | |
maksimalus sūkių skaičius | 13 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 498 l/min | |
Šlifavimo lėkštelės ⌀ | 150 mm | |
Nusiurbimo tipas | Išorinis | |
Kėlimas | 2,5 mm | |
Svoris | 0,8 kg | |
Darbinis triukšmas | 82 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 3,9 m/s2 | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079657 R036CC2HL | |
EAN / GTIN | 663023170909 |