Pneumatinis juostinis vamzdžių šlifuoklis 14360

Prekės Nr.: 079552 14360
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Atiduodamoji galia 522 W
    maksimalus sūkių skaičius 3 400 min-1
    maksimalus oro poreikis 1 124 l/min
    Prijungimo sriegis NPT
    Pneumatinė jungtis 1/4 in
    Gamintojo pavadinimas 14360
    Juostos plotis 13; 19; 25; 32; 40 mm
    Juostos ilgis 760 mm
    Svoris 2,9 kg
    Darbinis triukšmas 82 dB(A)
    maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
    Produkto rūšis Juostinis šlifuoklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 079552 14360
    EAN / GTIN 616026143609
    Gamintojo numeris 14360

    Aprašymas

    Version:

    Powerful pneumatic pipework belt linisher for linishing pipes and pipe bends. Adjustable handle. Spring-loaded arm allows quick changing of the linishing. Linishing belt size 13 − 40×760 mm.

    Supplied with:

    Pipework belt linisher, handle, linishing belt 38×762 mm.

    Note:

    Other contact arm versions for Dynafile® from No. 079559 available on request or in our eShop.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį