{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 3550-180 | |
Atiduodamoji galia | 1 050 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 1 560 l/min | |
Prijungimo sriegis | NPT | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
Svoris | 1,2 kg | |
Darbinis triukšmas | 81 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Ilgis | 248 mm | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079453 3550-180 | |
EAN / GTIN | 015451785260 | |
Gamintojo numeris | 6151600630 |