{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Atiduodamoji galia | 820 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 16 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 620 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
Užspaudimo įvorės ⌀ | 6 mm | |
Svoris | 1,3 kg | |
Darbinis triukšmas | 75 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 3,19 m/s2 | |
Ilgis | 345 mm | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079442 SMX16LR | |
EAN / GTIN | 5390145244830 |