{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | CP3550-120AA5 | |
Atiduodamoji galia | 1 100 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 1 560 l/min | |
Prijungimo sriegis | NPT | |
Pneumatinė jungtis | 3/8 in | |
maksimali vibracija pagal EN | 9,8 m/s2 | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 13 mm | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 1,9 kg | |
Darbinis triukšmas | 84 dB(A) | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079315 3550-120 | |
EAN / GTIN | 015451780425 | |
Gamintojo numeris | 6151607780 |