{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | 7550-A | |
Atiduodamoji galia | 840 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 1 134 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
maksimali vibracija pagal EN | 7 m/s2 | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 1,6 kg | |
Darbinis triukšmas | 85 dB(A) | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079314 7550-A | |
EAN / GTIN | 015451748425 | |
Gamintojo numeris | CP7550A |