Išjungimo suktuvas, Tipas: 9

Prekės Nr.: 079222 9
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas FLT-9-3 BF EC
Sūkių momento ribos 45 Nm - 85 Nm
maksimalus sūkių skaičius 5 300 min-1
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
Įrankių laikiklio pavaros profilis □ in
maksimalus oro poreikis 680 l/min
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 9,5 mm
Svoris 1,6 kg
Ilgis 209 mm
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079222 9
EAN / GTIN 4589484330293
Gamintojo numeris 5412105639

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir tvirtas pistoleto formos impulsinis suktuvas įvairiems montavimo darbams. Suka patikimai ir tiksliai dėl įmontuoto impulsinio bloko. Su išjungimu. Tiksliai apibrėžtas sukimo momento intervalas, mažos sukimo momento tolerancijos. Preciziškas dėl didelio pakartojimo tikslumo ir išjungimo mechanizmo.
Pateikti modeliai naudoja Fuji patentuotą 2 lapų impulso mazgą kartu su dvigubos kameros varikliu. Ši kombinacija suteikia 50 % geresnį našumo ir svorio santykį, nei palygintini suktuvai. Optimizuotas ergonomiškam naudojimui.
Hidraulinis impulsinis blokas yra impulsinio suktuvo šerdis. Jis pakeičia iš motoro tiekiamą sukimo momentą į impulsinius smūgius ir juos keleriopai padidina, panašiai kaip smūginio mechanizmo plakimą smūginiame suktuve. Dirbant impulsiniu suktuvu, nelieka nemalonių savybių, kurios būna plakant metalą į metalą. Kadangi visos judančios dalys yra alyvoje, vibracija ir triukšmo lygis išlieka maži. Rankenoje beveik nėra reaktyviojo momento.
Maža sukimo momento atatranka rankenoje dėl trumpo impulso ciklo. Priešingai nei smūginis suktuvas, impulsinis įrankis neturi metalinių dalių sąlyčio ir todėl užtikrina švelnius ir tvirtus impulsus.

Privalumai:

  • Mažesnis vibravimas.
  • Mažiau triukšmo.
  • Ilgesnė eksploatavimo trukmė lyginant su įprastiniais smūginiais suktuvais.

Paskirtis:

  • Naudoti tais atvejami, kai reikalaujama mažo triukšmo ir vibravimo.
  • Puikiai tinka minkštoms srieginėms jungtims.

Tiekiama:

Suktuvas su guminiu antgaliu, įsk. pakabinimo kablį spyruoklei (balansyras).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį