Pneumatinis smūginis suktuvas Twin Turbo 9012ATT

Prekės Nr.: 079194 9012ATT
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 500 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M20
maksimalus sūkių skaičius 8 000 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Kvadratinis veržlių raktas
Įrankių laikiklio matmenys 1/2 in
maksimalus oro poreikis 113 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 1,3 kg
Darbinis triukšmas 90,1 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 4,89 m/s2
Ilgis 277 mm
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079194 9012ATT
EAN / GTIN 4000896234738
Gamintojo numeris 9012ATT

Aprašymas

Modelis:

Twin Turbo smūginis suktuvas su pasukamuoju mechanizmu geriausiam pasiekiamumui. Dvigubo plaktuko mechanizmas. 550 Nm maks. atsukimo momentas.