{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | S2426L | |
Sūkių momento ribos | 1,2 Nm - 2,6 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M4 | |
maksimalus sūkių skaičius | 1 500 min-1 | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/4 in | |
Konstrukcija | Strypas | |
maksimalus oro poreikis | 360 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
Svoris | 0,9 kg | |
Darbinis triukšmas | 73 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 079165 S2426L | |
EAN / GTIN | 7322590017033 | |
Gamintojo numeris | S2426-L |