Pneumatinis atjungiamas suktuvas S2416L

Prekės Nr.: 079165 S2416L
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas S2416L
    Sūkių momento ribos 0,5 Nm - 1,6 Nm
    maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M3
    maksimalus sūkių skaičius 1 500 min-1
    Įrankių laikiklio matmenys 1/4 in
    Konstrukcija Strypas
    maksimalus oro poreikis 360 l/min
    Prijungimo sriegis BSP
    Pneumatinė jungtis 1/4 in
    rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
    Svoris 0,9 kg
    Darbinis triukšmas 73 dB(A)
    maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
    Produkto rūšis Suktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 079165 S2416L
    EAN / GTIN 7322590017040
    Gamintojo numeris S2416-L

    Aprašymas

    Modelis:

    Visi techniniai duomenys paremti 6,3 bar oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu ⌀.
    • Tiksli, nesusidėvinti išjungimo mova.
    • Itin tikslus sukimo momentas.

    Ypač tinka srieginėms jungtims serijinėje gamyboje, su greitojo keitimo laikikliu sukimo antgaliams E 6,3 (žr. Nr. 674200).
    Be alyvos − nereikia papildomos slėginės tepalinės.

    Atsarginė dalis:

    Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį