{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | S2370 | |
Sūkių momento ribos | 2 − 6 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M5 | |
maksimalus sūkių skaičius | 1 300 min-1 | |
Antgalių laikiklis | F 6,3 | |
Konstrukcija | Strypas | |
maksimalus oro poreikis | 240 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 6,3 mm | |
Svoris | 0,9 kg | |
Darbinis triukšmas | 83 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 079163 S2370 | |
EAN / GTIN | 7322590011420 | |
Gamintojo numeris | S2370-C |