Pneumatinis suktuvas S2326

Prekės Nr.: 079161 S2326
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas S2326
Sūkių momento ribos iki 4,5 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M6
maksimalus sūkių skaičius 2 400 min-1
Antgalių laikiklis F 6,3
maksimalus oro poreikis 336 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 6,3 mm
Svoris 0,8 kg
Darbinis triukšmas 83 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Ilgis 178 mm
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079161 S2326
EAN / GTIN 7322590011406
Gamintojo numeris 8431025736

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti 6,3 bar oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu ⌀.
Universalūs suktuvai su 1/4 colio greitojo keitimo griebtuvu antgaliams E6,3 (žr. nuo Nr. 674200), perjungiama dešinine / kairine eiga.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį