Pneumatinis terkšlinis veržliasukis 9427

Prekės Nr.: 079122 9427
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 9427
Sūkių momento ribos 7 Nm - 35 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M8
maksimalus sūkių skaičius 270 min-1
Įrankių laikiklio matmenys 3/8 in
maksimalus oro poreikis 336 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/4 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
Svoris 0,5 kg
Darbinis triukšmas 93 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 5 m/s2
Ilgis 130 mm
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079122 9427
EAN / GTIN 015451652111
Gamintojo numeris 6151919427

Aprašymas

Modelis:

Visi techniniai duomenys paremti 6,3 bar oro slėgiu ir rekomenduojamu žarnos vidiniu ⌀.
Pneumatinis mini terkšlinis atsuktuvas, kurio bendras ilgis yra 130 mm. Greitojo keitimo mygtukas galvutės keitimui.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti atskirai.