{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | W2611 | |
Sūkių momento ribos | 4 Nm - 40 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) | M8 | |
maksimalus sūkių skaičius | 280 min-1 | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/4 in | |
maksimalus oro poreikis | 540 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
Svoris | 0,5 kg | |
Darbinis triukšmas | 85 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 8,8 m/s2 | |
Ilgis | 192 mm | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 079121 W2611 | |
EAN / GTIN | 7322590034122 | |
Gamintojo numeris | 8431035011 |