{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Maitinimas | Pneumatiniu būdu varomas | |
Gamintojo pavadinimas | D2148RQ | |
Atiduodamoji galia | 250 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus oro poreikis | 600 l/min | |
Prijungimo sriegis | BSP | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) | 10 mm | |
Svoris | 1,4 kg | |
Darbinis triukšmas | 85 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | 3,7 m/s2 | |
Ilgis | 248 mm | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 079051 D2148RQ | |
EAN / GTIN | 7322590019785 | |
Gamintojo numeris | D2148-RQ |