Sauso ledo valymo prietaisas IB10/8L2P

Prekės Nr.: 078573 IB10/8L2P
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas IB 10/8 L2P
Naudojama galia 1 500 W
Ilgis 845 mm
Plotis 440 mm
Aukštis 938 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Darbinis slėgis 0,7 – 10 bar
Oro srautas 4 200 l/h - 48 000 l/h
Svoris 92 kg
Produkto rūšis Sauso ledo valiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078573 IB10/8L2P
EAN / GTIN 4054278294247
Gamintojo numeris 1.574-200.0

Aprašymas

Modelis:

Patogus valymas pašalinant įsisenėjusius nešvarumus sausu ledu. Mažas ir ergonomiškas pūtimo pistoletas puikiai tinka darbui siaurose vietose.

Paskirtis:

Mobilus prietaisas su integruota sauso ledo gamyba leidžia valyti net ir sudėtingus paviršius, mašinas, variklius ir dalis. Dėl mažų suspausto oro sąnaudų, idealiai tinka naudoti su dirbtuvių kompresoriais.

Tiekiama:

Sauso ledo valiklis IB 10/8 L2P su 5 m pūtimo žarna, pistoletu, antgalio apšvietimu, CO2 nuotėkio žarna, plokščiu pūtimo antgaliu.

Pastaba:

CO2 butelio komplekte nėra. CO2 specifikacijos: Standartinis CO2 butelis su vamzdeliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį