{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | VHO 200 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 2 400 W | |
Talpų tūris | 75 l | |
Ilgis | 580 mm | |
Plotis | 880 mm | |
Aukštis | 1 230 mm | |
Turbinų skaičius | 1 | |
Oro srautas | 55 l/s | |
Vakuumas | 230 mbar | |
Darbinis triukšmas | 70 dB(A) | |
Svoris | 60 kg | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
Produkto numeris | 078559 VHO200 | |
EAN / GTIN | 5711145490681 | |
Gamintojo numeris | 4010400054 |