{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 118HCSBS | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 000 W | |
Talpų tūris | 25 l | |
Ilgis | 510 mm | |
Plotis | 500 mm | |
Aukštis | 950 mm | |
Turbinų skaičius | 1 | |
Oro srautas | 45 l/s | |
Vakuumas | 215 mbar | |
Darbinis triukšmas | 75 dB(A) | |
Svoris | 26 kg | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
Produkto numeris | 078558 118HCSBS | |
Gamintojo numeris | 4010100026 |