Šlavimo mašina KM 70/15C KM70/15C

Prekės Nr.: 078553 KM70/15C
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas KM 70/15 C
    Talpų tūris 42 l
    Ilgis 795 mm
    Plotis 400 mm
    Aukštis 935 mm
    Teoriškai nuvalomas plotas 2 800 m2/h
    Darbinis plotis su šoninėmis šluotomis 700 mm
    Svoris 20 kg
    Produkto rūšis Šlavimo mašina

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 078553 KM70/15C
    EAN / GTIN 4039784718067
    Gamintojo numeris 15171510

    Aprašymas

    Modelis:

    Šlavimo mašina su šoninėmis šluotomis, kurių aukštis reguliuojamas nenaudojant įrankių, ir pagrindiniu cilindriniu šepečiu optimaliai valo net ir nelygų paviršių.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį