Akumuliatorinis kabių pistoletas, Gamintojo pavadinimas: M12BST

Prekės Nr.: 078402 M12BST
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas M12BST
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
maksimalus kabės įkalimo gylis 14 mm
tinkamas kabių tipas G
Pakuotė Transportavimo lagaminas
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Kabių pistoletas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078402 M12BST
EAN / GTIN 4058546028077
Gamintojo numeris 4933459635

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir galingas M12™ akumuliatorinis kabių pistoletas su integruotu kabių slankikliu ir neslystančia rankena. Pilnai įkrovus 2,0 Ah akumuliatorių, galima iššauti iki 2000 kabių. Tuščių šūvių prevencija.

Tinka:

Kabių tipas G, kurių maksimalus gylis yra 6−14 mm.

Tiekiama:

Su 2 12 V / 2,0 Ah akumuliatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, HD dėže.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį