Akumuliatorinis pramoninis fenas M18BHG

Prekės Nr.: 078335 M18BHG
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas M18BHG-0
Oro temperatūra 470 °C
Oro srautas 170 l/min
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Temperatūros lygių skaičius 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatorių kiekis 0
Svoris 670 g
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Produkto rūšis Pramoniniai fenai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078335 M18BHG
EAN / GTIN 4058546029432

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis pramoninis fenas, kurio temperatūra ne didesnė kaip 470°
  • Greitai įkaista vos per 6 sekundes
  • LED lemputė darbo zonos apšvietimui

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus, be įkroviklio. Su atspindinčiu ir papildomu antgaliu.

Pastaba:

Tinkami akumuliatoriai, starterių rinkiniai ir įkrovikliai, skirti Milwaukee
18V sistema Nr. 073808–Nr. 073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį