Įkroviklis, Tipas: ASC145

Prekės Nr.: 078328 ASC145
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CAS
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Nominalioji įtampa 12 V - 36 V
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078328 ASC145
EAN / GTIN 4007841068349
Gamintojo numeris 068349
Manufacturer Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Germany, www.novus.de

Aprašymas

Modelis:

Vienas akumuliatorius ir įkroviklis visiems atvejams. Įkraunant visus akumuliatorius iš CAS partnerio.
Greitojo įkrovimo prietaisas ASC 145, 12-36 V, „AIR COOLED“.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį