Temperatūros skaitytuvas HL Scan 014919

Prekės Nr.: 078326 014919
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 165 g
Temperatūros fiksavimo ribos 0 °C - 300 °C
Baterijos tipas 9 V blokas
Baterijų kiekis 1
Tinka HG 2320, HG 2120
Maitinimas Baterijos
Produkto rūšis Temperatūros skaitytuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078326 014919
EAN / GTIN 4007841014919
Gamintojo numeris 014919

Aprašymas

Modelis:

Temperatūros skaitytuvas temperatūros ant ruošinių paviršiaus nuskaitymui infraraudonųjų spindulių metodu. Idealus atstumo nustatymas lazeriu. Akustinis ir optinis įspėjimas, kai peržengiamos optimalios temperatūros ribos. Nustatymas 10 °C žingsniais.
HL Scan su LCD ekranu ir 9 V baterija.

Aprašymas:

Temperatūros skaitytuvas HL Scan kontroliuoja ruošinio temperatūrą LED spindulių pagalba. Viršijus ar nepasiekus leistinos temperatūros, girdimas garsinis ir optinis signalas.

Tinka:

Skirta HL 1920 E, HL 2020 E ir profesionaliems prietaisams HG 2120 E ir HG 2320 E.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį