{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | MH5 | |
Naudojama galia | 2 200 W | |
Oro temperatūra | 50 °C - 500 °C | |
Oro srautas | 300 l/min | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Svoris | 660 g | |
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Produkto rūšis | Pramoninis fenas |
Produkto numeris | 078323 063993 | |
EAN / GTIN | 4007841063993 | |
Gamintojo numeris | 063993 |