{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | HM 2120 EKF | |
Naudojama galia | 2 200 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Oro temperatūra | 80 °C - 630 °C | |
Svoris | 850 g | |
Modelis | Asortimentas | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Produkto rūšis | Pramoninis fenas |
Produkto numeris | 078321 89610 | |
EAN / GTIN | 4007841089610 |