{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 8203E | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus talpa | 5,5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 500 min-1 | |
Pjovimo disko ⌀ | 203 mm | |
Maksimalus pjūvio gylis 90° | 67 mm | |
Maksimalus pjūvio gylis 45° | 42 mm | |
Svoris be akumuliatoriaus | 5,4 kg | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078235 8203E | |
EAN / GTIN | 4260052468050 |