{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Dėžė | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GCM 18V-216 DC | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sūkių skaičius | 4 500 min-1 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Pjovimo disko ⌀ | 216 mm | |
Pjūklo kiaurymės ⌀ | 30 mm | |
Maksimalus pjūvio gylis 90° | 70 mm | |
maksimalus pjūvio ilgis 90° | 300 mm | |
Maksimalus pjūvio gylis 45° | 45 mm | |
maksimalus pasvirimo kampas kairinis | 47 laipsniai | |
maksimalus pasvirimo kampas dešininis | 47 laipsniai | |
maksimalus nuosklembos kampas kairinis | 52 laipsniai | |
maksimalus dešininis nuosklembos kampas | 60 laipsniai | |
Svoris | 15,3 kg | |
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas | taip | |
Produkto rūšis | Pjūklas | |
Nominalioji įtampa | 18 V |
Produkto numeris | 078232 GCM18216DC | |
EAN / GTIN | 4059952608402 | |
Gamintojo numeris | 0601B47000 |