Skersavimo ir nusklembimo staklės, Tipas: PS254L

Prekės Nr.: 078229 PS254L
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PS254L
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 2 000 W
maksimalus sūkių skaičius 4 500 min-1
maksimalus pasvirimo kampas kairinis 47 laipsniai
maksimalus pasvirimo kampas dešininis −2 laipsniai
maksimalus nuosklembos kampas kairinis 50 laipsniai
maksimalus dešininis nuosklembos kampas 50 laipsniai
Svoris 19,5 kg
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078229 PS254L
EAN / GTIN 4002395134687
Gamintojo numeris 4935440670

Aprašymas

Modelis:

Skersavimo ir nusklembimo pjovimo staklės su traukimo funkcija.
  • Galimi pjūviai iki 305×90 mm, kai kampas 90°.
  • Integruotas pjūvio linijos lazeris ir LED darbo vietos apšvietimas tiksliems pjūviams.
  • Nuosklembos kampo iki 50° reguliatorius su fiksatoriumi.
  • Laidas 3 m ilgio.
  • Integruotas dulkių nusiurbimo įtaisas sulaiko 80% visų dulkių.

Tiekiama:

Su ruošinių užveržimo įtaisu, nusiurbimo žarna ir gaubtu, 48 dantų pjovimo disku (pjovimo disko ⌀ / kiaurymės ⌀: 254 / 30 mm), įrankis pjovimo diskui pakeisti.

Pastaba:

Tinkamus diskinius pjūklus rasite Nr. 078227 ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį