{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | SSPE1500X | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 500 W | |
Eigos ilgis | 32 mm | |
Eigos dažnis | 0 min-1 - 2 800 min-1 | |
Svoris | 4 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 15,2 m/s2 | |
Ypatybė | FIXTEC / AVS | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078224 SSPE1500X | |
EAN / GTIN | 4002395241699 | |
Gamintojo numeris | 4933428900 |