{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | SSEP 1400 MVT | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 400 W | |
Eigos ilgis | 32 mm | |
Eigos dažnis | 0 min-1 - 2 800 min-1 | |
Svoris | 4,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 12,9 m/s2 | |
Ypatybė | Metabo Quick | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Antivibracinė sistema | taip | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078222 SSEP1400 | |
EAN / GTIN | 4007430292995 | |
Gamintojo numeris | 606178500 |