{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | M12CHZ-202X | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Eigos ilgis | 16 mm | |
Eigos dažnis | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Svoris | 1,5 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 6,5 m/s2 | |
Ypatybė | FIXTEC, LED | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078219 M12CHZ2 | |
EAN / GTIN | 4002395006632 | |
Gamintojo numeris | 4933447738 |