Siaurapjūklis, Tipas: STEP1200XE

Prekės Nr.: 078213 STEP1200XE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas STEP1200XE
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 730 W
Eigos dažnis 500 min-1 - 3 000 min-1
maksimalus pjūvio storis pliene 10 mm
maksimalus pjūvio storis medienoje 135 mm
Nuosklembos paklaida taip
Švytuoklės eiga 4 kartus
Svoris 2,4 kg
maksimali vibracija pagal EN 10,5 m/s2
Konstrukcija Tiesi forma
Ypatybė universaliam naudojimui
tiesiniam pjūklui tinkami pjūkleliai 588400 − 588551
įrankių keitimas be įrankių taip, FIXTEC sistema
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078213 STEP1200XE
EAN / GTIN 4002395192762
Gamintojo numeris 4935412878

Aprašymas

Modelis:

Tvirti ir universalūs siaurapjūkliai su metaliniu reduktoriaus korpusu ir apsauga nuo perkrovos.
Pjūkleliai per kelias sekundes be įrankių pakeičiami greitojo užveržimo sistema FIXTEC ir papildomai įjungiama švytuoklinė eiga užtikrina optimalų pjovimą ir gerą drožlių pašalinimą su mažesniu pjūklelio susidėvėjimu.

Tiekiama:

Su apsauga nuo trūkių.
Su 2 pjūkleliais, nusiurbimo adapteriu, nuožulniu padu, el. tinklo laidu, lagaminu.

Pastaba:

Siaurapjūklio pjūklelius rasite Nr. 588400588551.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį