{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M18FBJS-502X | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Eigos dažnis | 800 min-1 - 3 500 min-1 | |
maksimalus pjūvio storis pliene | 10 mm | |
maksimalus pjūvio storis medienoje | 100 mm | |
Nuosklembos paklaida | taip | |
Švytuoklės eiga | 5 kartus | |
Svoris | 2,8 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 6,3 m/s2 | |
Konstrukcija | Tiesi forma | |
Ypatybė | universaliam naudojimui | |
įrankių keitimas be įrankių | taip, FIXTEC sistema | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078211 M18FBJS-5 | |
EAN / GTIN | 4058546227456 | |
Gamintojo numeris | 4933464800 |