Akumuliatorinis diskinis pjūklas, Tipas: 71360461

Prekės Nr.: 078209 71360461
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas F-IRONCut57AS
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Modelis Metalo diskinis pjūklas
maksimalus sūkių skaičius 2 800 min-1
Pjovimo disko ⌀ 150 mm
Pjūklo kiaurymės ⌀ 20 mm
Maksimalus pjūvio gylis 90° 57 mm
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
Svoris 3,05 kg
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078209 71360461
EAN / GTIN 4014586900131

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas akumuliatorinis metalinis rankinis diskinis pjūklas, skirtas greitai ir tiksliai pjauti šaltuoju būdu lakštinį metalą, vamzdžius ir profilius iki 57 mm gylio.
  • Rankinis greičio nustatymas.
  • Didelė drožlių surinkimo talpykla.
  • Avarinis stabdiklis, apsauga nuo pakartotinio paleidimo ir temperatūros išjungimas.

Tiekiama:

Su rankinio diskinio pjūklo pjovimo disku, pjuvenų surinkimo talpa ir L-BOXX. Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 ir Nr. 073839.
Tinkamus pradinius akumuliatorių paketus žr. Nr. 073863 - 073867.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį