{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V; Milwaukee tipas HB 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M18FBS85-202C | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Juostos greitis | 0 m/min - 165 m/min | |
Maksimalus pjūvio gylis 90° | 85 mm | |
Pjovimo juostos plotis | 13 mm | |
Pjovimo juostos ilgis | 898 mm | |
Svoris | 6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | ≤ 2,5 m/s2 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078205 M18FBS85 | |
EAN / GTIN | 4058546293963 | |
Gamintojo numeris | 4933471497 |