{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas HB 12 V; Milwaukee tipas B 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | M12FBS64 | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Juostos greitis | 0 m/min - 116 m/min | |
Maksimalus pjūvio gylis 90° | 64 mm | |
Pjovimo juostos plotis | 13 mm | |
Pjovimo juostos ilgis | 776 mm | |
Svoris | 3,2 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078202 M12FBS64 | |
EAN / GTIN | 4058546346324 | |
Gamintojo numeris | 4933478441 |