{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Sisteminis lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | GST 12V-70 | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Eigos dažnis | 1 500 min-1 - 2 800 min-1 | |
maksimalus pjūvio storis pliene | 3 mm | |
maksimalus pjūvio storis medienoje | 70 mm | |
Nuosklembos paklaida | taip | |
Švytuoklės eiga | 3 kartus | |
Svoris | 1,5 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 5,5 m/s2 | |
Konstrukcija | Kompaktiškai tiesi forma | |
Ypatybė | LED šviesos diodas | |
tiesiniam pjūklui tinkami pjūkleliai | 588400 − 588551 | |
įrankių keitimas be įrankių | taip, SDS sistema | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078201 GST1270 | |
EAN / GTIN | 3165140895200 | |
Gamintojo numeris | 06015A1005 |