Siaurapjūklis GST150BCE

Prekės Nr.: 078200 GST150BCE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas GST150BCE
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 780 W
Eigos dažnis 500 min-1 - 3 100 min-1
maksimalus pjūvio storis pliene 10 mm
maksimalus pjūvio storis medienoje 150 mm
Nuosklembos paklaida taip
Švytuoklės eiga 4 kartus
Svoris 2,7 kg
maksimali vibracija pagal EN 7,0 m/s2
Konstrukcija Lanko formos
Ypatybė Tvirta
tiesiniam pjūklui tinkami pjūkleliai 588400−588551
įrankių keitimas be įrankių taip, SDS sistema
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078200 GST150BCE
EAN / GTIN 3165140463560
Gamintojo numeris 0601513000

Aprašymas

Modelis:

Bosch siaurapjūklis, paprastas pjūklelių keitimas be įrankių Bosch SDS sistema.
Siaurapjūklis lanko formos.
  • Dėl galingo ir perkraunamo 780 vatų variklio dideli galios rezervai net kietiems ir storiems pluoštams.
  • Itin tvirta ir lenkimui atspari pagrindo plokštė, skirta sudėtingiems darbams.

Tiekiama:

Su 1 pjūkleliu, apsauginiu gaubtu, slankikliu, nusiurbimo adapteriu, siurbimo adapteriu, transportavimo lagaminu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys