Skersavimo ir nusklembimo staklės KGS315P

Prekės Nr.: 078193 KGS315P
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Produkto pavadinimo požymis ⌀ 315 mm
    Gamintojo pavadinimas KGS 315 Plus
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 1 600 W
    maksimalus sūkių skaičius 4 100 min-1
    Pjovimo disko ⌀ 315 mm
    Pjūklo kiaurymės ⌀ 30 mm
    Maksimalus pjūvio gylis 90° 120 mm
    Maksimalus pjūvio gylis 45° 76 mm
    Pjūvio plotis 320 / 223 mm
    maksimalus pasvirimo kampas kairinis 46 laipsniai
    maksimalus pasvirimo kampas dešininis 46 laipsniai
    maksimalus nuosklembos kampas kairinis 47 laipsniai
    maksimalus dešininis nuosklembos kampas 60 laipsniai
    Svoris 27,2 kg
    Ilgis 950 mm
    Plotis 765 mm
    Aukštis 365 mm
    Laido ilgis 2,1 m
    Produkto rūšis Pjūklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 078193 KGS315P
    EAN / GTIN 4003665505671
    Gamintojo numeris 0103150000

    Aprašymas

    Modelis:

    Skersavimo ir nusklembimo staklės su traukimo funkcija ir sūkių skaičiaus reguliavimu.
    • Galimi pjūviai iki 320×120 mm, kai kampas 90°.
    • Maksimalus lankstumas pjaunant, nes stalą galima pasukti,o pjūklą pakreipti iš abiejų pusių.
    • Reguliuojamas sūkių skaičius dar universalesniam naudojimui, pvz., aliuminio profilių ir plastiko pjovimui.
    • Metabo Quick pjūklų keitimui be įrankių.
    • Švelnus startas saugiam variklio ir pavarų dėžės darbui ir ilgam tarnavimo laikui.
    • Itin galingas universalus variklis ir didelis pjūklo diskas užtikrina didelį pjovimo našumą.
    • Didelis pjovimo pajėgumas dėl traukimo funkcijos platiems ruošiniams.
    • Dėl ergonomiškų rankenų ir pjūklo apsaugos lengva transportuoti.
    • Optimalus drožlių nusiurbimas per antrą siurbimo angą tiesiai prie pjūvio vietos.
    • Vario-Constamattic (VC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
    • Greitas ir tikslus standartinių kampų nustatymas naudojant fiksuotus tvirtinimo taškus.
    • Aukšti, reguliuojami fiksatoriai šonuose saugiam pjovimui.
    • Galima greitai atlaisvinti fiksatorių, kad ruošinį galėtumėte pritvirtinti iš viršaus arba iš priekio.
    • Integruoti ištraukiami stalai iš lieto aliuminio.
    • Gylio ribotuvas patogiam griovelių gaminimui.
    • Visos skalės ir valdymo blokai matomi ir intuityviai valdomi iš darbo vietos.

    Tiekiama:

    Kietlydinio pjovimo diskas(84 dantys), 2 integruoti ištraukiami stalai, ruošinio gnybtas, perėjimo elementas 35/58 mm.

    Pastaba:

    Tinkamus pjovimo diskus rasite 584004 – 593930.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį