Skersavimo ir nusklembimo staklės KGSV216M

Prekės Nr.: 078192 KGSV216M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto pavadinimo požymis ⌀ 216 mm
Gamintojo pavadinimas KGSV 216 M
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 350 W
maksimalus sūkių skaičius 5 500 min-1
Pjovimo disko ⌀ 216 mm
Pjūklo kiaurymės ⌀ 30 mm
Maksimalus pjūvio gylis 90° 65 mm
Maksimalus pjūvio gylis 45° 36 mm
Pjūvio plotis 305 / 205 mm
maksimalus pasvirimo kampas kairinis 47 laipsniai
maksimalus pasvirimo kampas dešininis 2 laipsniai
maksimalus nuosklembos kampas kairinis 47 laipsniai
maksimalus dešininis nuosklembos kampas 47 laipsniai
Svoris 13,5 kg
Ilgis 760 mm
Plotis 475 mm
Aukštis 340 mm
Laido ilgis 2 m
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078192 KGSV216M
EAN / GTIN 4007430256607
Gamintojo numeris 619261000

Aprašymas

Modelis:

Skersavimo ir nusklembimo staklės su traukimo funkcija ir sūkių skaičiaus reguliavimu.
  • Reguliuojamas sūkių skaičius dar universalesniam naudojimui, pvz., aliuminio profilių ir plastiko pjovimui.
  • Integruotas pjūvio linijos lazeris ir LED darbo vietos apšvietimas tiksliems pjūviams.
  • Ištraukiami ilginimo elementai, kuriuos galima nuimti, kad būtų galima laikyti itin ilgus ruošinius.
  • Efektyvus drožlių nusiurbimas per integruotą drožlių surinkimo kamerą.
  • Su „multi-cut“ pjūklo geležte (plokščiu / trapecijos dantimi), kad būtų užtikrinta aukšta pjovimo kokybė ir ilgas tarnavimo laikas, pvz., laminato ir aliuminio profiliams.
  • Didelis pjovimo pajėgumas dėl traukimo funkcijos platiems ruošiniams.
  • Kompaktiškas, lengvas, taip pat tinka transportavimui viena ranka.
  • Tvirta lieto aliuminio konstrukcija, skirta sudėtingiausiems poreikiams.
  • Dėl ergonomiškų rankenų ir pjūklo apsaugos lengva transportuoti.
  • Vario-Constamattic (VC) elektronika darbui su medžiaga tinkamu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai.
  • Greitas ir tikslus standartinių kampų nustatymas naudojant fiksuotus tvirtinimo taškus.
  • Ištraukiami ilginimo elementai, kuriuos galima nuimti, kad būtų galima laikyti itin ilgus ruošinius.
  • Ryški LED darbinė šviesa, skirta apšviesti pjūvio vietą (maitinama iš elektros tinklo, nereikia baterijų).
  • Aukšti, reguliuojami fiksatoriai šonuose saugiam pjovimui.
  • Galima greitai atlaisvinti fiksatorių, kad ruošinį galėtumėte pritvirtinti iš viršaus arba iš priekio.
  • Gylio ribotuvas patogiam griovelių gaminimui.
  • Pjūklo viršūnę galima pakreipti į kairę, papildomai sudarant kampą apatiniams pjūviams.
  • Visos skalės ir valdymo blokai matomi ir intuityviai valdomi iš darbo vietos.
  • Pjūklus lengva keisti naudojant suklio fiksatorių; nereikia išmontuoti apsauginio gaubto.

Tiekiama:

Kietlydinio pjovimo diskas (60 dantų), 2 integruoti ištraukiami stalai, ilgio fiksatorius, ruošinio gnybtas, pjūklų keitimo įrankis, laido vyniotuvas ir pjuvenų surinkimo krepšys.

Pastaba:

Tinkamus pjovimo diskus rasite 584004 – 593930.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį