{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ASTS 18-26 AS | |
Gamintojo ID | ST 18 L 90 | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Eigos dažnis | 750 min-1 - 3 000 min-1 | |
maksimalus pjūvio storis pliene | 10 mm | |
maksimalus pjūvio storis medienoje | 90 mm | |
Nuosklembos paklaida | taip | |
Švytuoklės eiga | 4 lizdų | |
Svoris | 1,9 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 8,7 m/s2 | |
Konstrukcija | Tiesi forma | |
Ypatybė | mažas rankenos perimetras | |
įrankių keitimas be įrankių | taip, Metabo Quick | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078185 ST18L90 | |
EAN / GTIN | 4061792256170 |