Rankinis diskinis pjūklas GKS55GCE

Prekės Nr.: 078181 GKS55GCE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Sisteminis lagaminas (L-Boxx)

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
Gamintojo pavadinimas GKS 55+ GCE
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Modelis Rankinis diskinis pjūklas
Naudojama galia 1 350 W
maksimalus sūkių skaičius 4 700 min-1
Pjovimo disko ⌀ 165 mm
Pjūklo kiaurymės ⌀ 20 mm
Maksimalus pjūvio gylis 90° 63 mm
Svoris 3,8 kg
maksimali vibracija pagal EN 4 m/s2
Produkto rūšis Pjūklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Gamintojo numeris 0601682101

Aprašymas

Modelis:

Galingas diskinis pjūklas su
  • fiksuojamu sukliu.
  • Constant-Electronic.
  • Dulkių nusiurbimas.
  • Švelnus paleidimas.
  • Tinka naudoti su kreipiamuoju bėgeliu (FSN 1600).
Galingas rankinis diskinis pjūklas yra lengvas ir kompaktiškos formos.
  • Kintamas sūkių skaičius, kad pjovimo greitis būtų tinkamas pjaunamai medžiagai.
  • Identiškos pjovimo linijos 90° ir 45° pjovimams.
  • Didelis pjovimo gylis: Dviejų pakopų pavara didesniam pjovimo našumui.
  • Variklio stabdis ir tolygiu paleidimu saugiam pjovimui.

Tiekiama:

Su vidiniu šešiabriauniu, HM pjūkliuku (Speedline ⌀ 165 × 1,7 × 20 × 12T), posvyrio liniuote, vakuuminiu adapteriu, lygiagrečiu ribotuvu, L-BOXX 238.

Pastaba:

Pjovimo diskus rasite pagal kodą 583920.