{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 8 000 min-1 - 12 600 min-1 | |
Nominali galia | 1 700 W | |
Atiduodamoji galia | 970 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Laipsniškas frezavimo gylio reguliavimas | 0,1 mm | |
maksimali vibracija pagal EN | 4,1 m/s2 | |
Garso lygis | 91 dB(A) | |
Garso galios lygis (LWA) | 102 dB(A) | |
minkštas paleidimas | taip | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Svoris | 4,6 kg | |
Laido ilgis | 3,6 m | |
Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Pakuotė | Metabox | |
Produkto rūšis | Freza |
Produkto numeris | 078162 PFM17 | |
EAN / GTIN | 4061792210349 |