Mikrovariklio sistema ESPERT 500 ES50T-HR

Prekės Nr.: 078150 ES50T-HR
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ES 50T-HR
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 200 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1 000 min-1 - 50 000 min-1
Tinklo įtampa 230 V
Svoris 4,1 kg
Produkto rūšis Mikro šlifavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078150 ES50T-HR
EAN / GTIN 4560224980251
Gamintojo numeris 10000000

Aprašymas

Modelis:

Didelio tikslumo rankinio šlifavimo sistema su ypač greitai besisukančiu mikrovarikliu ESPERT 500. Sistema specialiai sukurta maksimaliam tikslumui, kokybiškam užvartų nuėmimui, šlifavimui ir kitoms skirtingoms užduotims. Sūkių skaičius gali būti reguliuojamas valdymo bloke.
Pilnas rinkinys ES50T-HR ESPERT 500, 200 vatų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį