Modelis:
Metalo briaunų freza iki 15 mm nuožuloms, skirta suvirinimo siūlėms apdirbti.
- Frezavimo gylio reguliavimas be įrankių, 0,1 mm žingsniu. (Nuo 0 mm iki 15 mm)
- Tikslus nuožulos kampo nustatymas.
- Kontroliuojamas darbas per dideles kreipiamąsias įvores.
- Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo.
One-touch Controller. Patentuotas, frezavimo gylio reguliavimas be įrankių, 0,1 mm žingsniu. Fiksuoti tvirtinimo taškai, greitam nustatymui, kad dirbant būtų išvengta netyčinio frezavimo gylio reguliavimo. Tikslus nuožulos kampo nustatymas tiesiai per kreipiamąsias įvores. Universali frezavimo galvutė su trimis kietmetalio keičiamosiomis plokštelėmis, visiems nuožulų kampams nuo 0 iki 90°. Kontroliuojamas darbas per dideles kreipiamąsias įvores. Atraminis ritinėlis vamzdžiams nukreipti, kad būtų galima paprastai apdirbti suvirinimo siūles. Be įrankių reguliuojama rankena užtikrina saugų ir tolygų valdymą. Patvarus Metabo Marathon variklis su patentuota apsauga nuo dulkių. Vario-Constamatic (VC) pilnos bangos elektronika su reguliavimo ratuku, skirta dirbti konkrečiai medžiagai pritaikytu greičiu, kuris išlieka pastovus esant apkrovai. Elektroninė apsauga nuo perkrovos, švelnus startas ir apsauga nuo pakartotinio paleidimo. Naudotojas yra apsaugotas dėka šoninių plokštelių, per kurias pašalinamos drožlės. Su metaBOX, išmanus sprendimas transportavimui ir saugojimui, iliustracija.
Skirta plokščių medžiagų, lakštų ir talpyklų, vidinių ir išorinių briaunų, kontūrų ir apvalinimo angų kampams bei spinduliams gaminti.
Tiekiama:
3 universalios kietlydinio keičiamosios plokštelės, stabdymo ritinėlis, 2 atsuktuvai, veržliaraktis SW 10, lanko formos rankena, metaBox.
- 3 universalios kietmetalio keičiamosios plokštelės
- Atraminis ritinėlis
- Atsuktuvas TORX varžtams 15
- Atsuktuvas SW 4 su T rankena
- Veržliaraktis SW 10
- Rankena
- metaBOX 280 L
Pastaba: