{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | KFH 17-15 R | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 700 W | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 2 300 min-1 - 7 500 min-1 | |
Disko⌀ | 137 mm | |
Svoris | 6,4 kg | |
Laido ilgis | 4 m | |
Nuožulos kampas | 30 laipsniai; 45 laipsniai | |
Spindulys | 3 mm | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina |
Produkto numeris | 078125 KFH17-15R | |
EAN / GTIN | 4014586892733 | |
Gamintojo numeris | 72381861000 |