{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | AKFH 18-5 AS | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 2 400 min-1 - 7 500 min-1 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Pagrindo diskų ⌀ | 98 mm | |
Nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
maks. Nuožulnos aukštis 45° | 5 | |
Spindulys | 2,5 mm | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina |
Produkto numeris | 078123 AKFH18-5AS | |
EAN / GTIN | 4014586898209 |