{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | EKF450 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 500 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 000 min-1 | |
Svoris | 4 kg | |
Ilgis | 310 mm | |
Plotis | 138 mm | |
Aukštis | 295 mm | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Nuožula | 45° | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmimo ir nusklembimo mašina |
Produkto numeris | 078121 EKF450 | |
EAN / GTIN | 4250187507243 | |
Gamintojo numeris | EKF 450.3 |